{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Seitenschneider 130 DIN ISO 9654 | |
| Bisel de corte | Filo cortante | |
| Material | acero especial para herramientas | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (semiduro) | |
| Anchura de mordazas/boca | 10,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Forma punta | De punta | |
| Diámetro mín., Alambre (semiduro) | 0,2 mm | |
| Diámetro mín., Alambre (duro) | 0,2 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (semiduro) | 1 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (duro) | 0,6 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación atornillada | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Longitud filos, Función de corte | 14 mm | |
| Color | rojo; negro | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Función de corte | |
| Superficie | Pavonado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 726440 125H | |
| EAN / GTIN | 4003773043720 | |
| Número del fabricante | 75 02 125 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |