Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, W, ganze Länge: 125Hmm

Artikel-Nr.: 726440 125H
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Elektronik-Seitenschneider
Schneidfase Wate
Material Spezial-Werkzeugstahl
Länge gesamt L 125 mm
geeignet für Draht (hart); Draht (mittelhart)
Breite Backen/ Maul 10,5 mm
Norm DIN ISO 9654
Ausführung Backen/ Maul glatt
Form Spitze spitz
Durchmesser min., Draht (mittelhart) 0,2 mm
Durchmesser min., Draht (hart) 0,2 mm
Durchmesser max., Draht (mittelhart) 1 mm
Durchmesser max., Draht (hart) 0,6 mm
Art Gelenk geschraubtes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Länge Schneiden, Schneidfunktion 14 mm
Farbe rot; schwarz
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften Schneidfunktion
Oberfläche brüniert
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726440 125H
EAN / GTIN 4003773043720
Herstellernummer 75 02 125
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Spitze Form mit kräftiger Schneidfase, speziell für harte Drähte. Nachstellbares Schraubgelenk. Zange brüniert, Griffe mit Kunststoffhüllen.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.