Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes fej 125H mm

Cikkszám: 726440 125H
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Vágóél: nagy szögben vágás
  • Alapanyag: Speciális szerszámacél

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágóél nagy szögben vágás
Alapanyag Speciális szerszámacél
Fejszélesség 10,5 mm
Élhossz 14 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, kemény 0,2 mm - 0,6 mm
Fejalak hegyes
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület Barnított
nyitórugóval igen
huzaltartóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726440 125H
EAN / GTIN 4003773043720
Gyártó száma 75 02 125

Leírás

Kivitel:

Hegyes alak erős vágóéllel, speciálisan kemény huzalokhoz. Utánállítható csavaros illeszték. Fogó barnított, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.