Tarkkuuslukkorengaspihdit J41

Tuote nro.: 719790 J41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, taitettu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, taitettu
Kokonaispituus 305 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 85 mm - 140 mm
Kärjen ⌀ 3,2 mm
Standardi DIN 5256 D
Muoto D
Leukamalli 90° taivutettu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine erikoisterästä
Kärjen materiaali erikoisterästä
Pinta harmaaksi fosfatoidut
äärirajoitin ei
Kahvassa lukituslaite kyllä
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719790 J41
EAN / GTIN 4003773048664
Valmistajan numero 48 21 J41

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihtirunkoon.
Harmaaksi fosfatoidut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat.
Asetettavat tarkkuuskärjet.
Muoto D − taivutetut leuat 90°.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5256 C ja D − sisäpuolisille lukkorenkaille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin