{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leuan pituus | 73 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713150 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022824 | |
Valmistajan numero | 26 11 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kärkipihdit - suorat, kiillotetut 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
267 kappaletta varastossa
24,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
971 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 606 kappaletta varastossa
16,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 519 kappaletta varastossa
18,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) |
Leuan pituus | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kokonaispituus | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | muovipinnoite | Monikomponenttinen kuori |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | soikeakärkiset, suorat | soikeakärkiset, suorat | soikeakärkiset, suorat |
Pinta | mustatut, pää kiillotettu | kromattu | kiiltävä | kiiltävä |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |