Huoltotyökalulajitelma, 35 osaa

Tuote nro.: 680370
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt W1 huolto
Osien määrä 35
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680370
EAN / GTIN 4013288178336
Valmistajan numero 05135926001

Kuvaus

Malli:

Pienikokoisten työkalujen valikoima, johon kuuluvat tärkeimmät työkalut huoltotyöhön sisällä ja ulkona.

Toimituksen sisältö:

Kraftform-kahva, VDE-eristetty: 1 kpl nro 667411 koko 1
Ruuvinväänninterät Phillips-ruuveille, VDE-eristetyt: kussakin 1 kpl koko 1; 2
Ruuvinväänninkärjet Pozidriv-ruuveille, VDE-eristetyt: kussakin 1 kpl koko 1; 2
Ruuvinväänninkärjet Torx®-koloruuveille, VDE-eristetyt: 1 kpl/koko, koot TX10; TX15; TX20; TX25
Ruuvinväänninkärjet uraruuveille, VDE-eristetyt: 1 kpl/koko, koot 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
Kärjet Philips-ruuveille C 6,3: 1 kpl/koko, nro 675320 koot 1/25; 2/25
Kärjet kuusiokoloruuveille C 6,3: 1 kpl/koko nro 675240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet Torx®-koloruuveille C 6,3: 1 kpl/koko, nro 675340 koko TX25
1/4 tuuman Bit-pidin magneetilla: 1 kpl
1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 1 kpl/koko, koot 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1/4 tuuman jatkokappale: 1 kpl koko 75 mm
1/4 tuuman liitäntävarsi: 1 kpl
1/4 tuuman tiheähampainen räikkä ”Zyklop Speed”: 1 kpl nro 632390
Ruuvipitimet: 1 kpl nro 666425 koko 2
jännitteentarkistustaltat: 1 kpl nro 665030 koko 3
Kaksipäinen kiintoavain Joker 6002: 1 kpl koko 10x13 mm

Ohje:

Toimitus sisältää kangaskoteloon pakatut työkalut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat