{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip | |
Ristikantakoko | 1 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 − 3 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 180 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 8 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
iskupää | kyllä | |
Vääntökuusikulma | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668320 1 | |
EAN / GTIN | 7610733286430 | |
Valmistajan numero | 8193.D 1-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ruuvimeisseli Phillips-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva iskupää 1
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
17,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
Kokonaispituus | 180 | 177 |
Terän pituus | 80 | 80 |
Ristikantakoko | 1 | 1 |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 8 | 8 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |