Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique 4

Réf.: 668000 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
121 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Taille empreinte cruciforme 4
Pour ⌀ vis 7,3 − 12,7 mm
Longueur lame 200 mm
Longueur totale 330 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668000 4
EAN / GTIN 7610733204076
Réf. fabricant 190.4-200

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Utilisation:

Tournevis pour Phillips pour vis cruciformes suivant DIN ISO 8764-1.
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
    Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier