Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva 1K

Tuote nro.: 668000 1K
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
391 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Ristikantakoko 1K
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm
Terän pituus 30 mm
Kokonaispituus 75 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668000 1K
EAN / GTIN 7610733086535
Valmistajan numero 195.1-30

Kuvaus

Malli:

”Classic”-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
Lyhyt malli.

Käyttö:

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, jossa on ristipää, DIN ISO 8764-1.
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
    Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin