Ruuvipitimet 2

Tuote nro.: 666425 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 2
Teränhalkaisijoille 4,5 − 6 mm
Ulko-⌀ 17 mm
Pituus 41 mm
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 666425 2
EAN / GTIN 4013288147707
Valmistajan numero 05258075001

Kuvaus

Malli:

Pysyvästi elastinen terien kiinnitys (terät ja kärjet). Elastiset ja erittäin hyvin kulutusta kestävät ruuvipitimet pitävät ruuvin mekaanisesti paikoillaan. Ruuvi vapautuu automaattisesti sitä ruuvattaessa työstettävään kappaleeseen.
Täyseristetyille VDE-ruuvitaltoille.

Käyttö:

Ruuvien kiinnipitämiseen työskenneltäessä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Sopii:

Kaikki yleisesti käytetyt ruuviavaimet ja pitkät kärkiterät. Sopii pyörö- ja kuusiokoloteriin riippumatta käyttöprofiilista.