{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | DigiTorque V2 | |
Suurin kiristysmomentti | 200 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 cNm - 200 cNm | |
Vääntömomenttialue | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Näyttötarkkuus | 2 cNm | |
Sopivat vaihtoterät | 6 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 97 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659912 200 | |
EAN / GTIN | 7610733276233 | |
Valmistajan numero | 9320.A 40-200 cNm |