Elektroninen momentti-/vääntökulma-avain räikkäpää 10 Nm

Tuote nro.: 655230 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 62,79 € /kpl
  • 151,23 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 2
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Liitäntä: USB-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 10 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 2 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja MANOSKOP® 714
Kokonaispituus L 255 mm
Vääntömomenttialue 1 Nm - 10 Nm
Vääntömomenttialue 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Vääntömomenttialue 9 lbfin - 90 lbfin
Näyttötarkkuus 0,01 Nm
Paino 432 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 17,5 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 9×12 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Pakkaus muovilaukku
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava; irrottava
Lukema valittavissa Nm; lbfin; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti; Kääntökulma
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 188 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 205,5 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka, elektroninen momentti-/kulma-avain ruuviliitosten kiinnittämiseen ja tarkastamiseen. Selkeä OLED-näyttö värinäytöllä, erittäin helppo valikkonavigointi. Tukeva avain, jonka suora käyttöönotto on nopeaa ja käyttö monipuolista. Liitoksia on mahdollista ohjelmoida 200 kappaletta ja ne kaikki voidaan koota työnkulkukaavioihin. 4 mittaustilaa: vääntömomentti ja kiertokulma. Hyvä prosessivarmuus vääntömomentin ja valvotun kulman / kulman ja valvotun momentin avulla. Voidaan ohjelmoida tietokoneen kautta, luvaton käyttö on estettävissä salasanalla. Kulman mittaaminen onnistuu kätevästi ilman referenssivartta. Toiminnot Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
Avainta voidaan käyttää laukaisutilassa. Kun asetettu vääntömomentti tai kulma on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti kuten tavallinen mekaaninen momenttiavain.
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
  • Suuntaa vaihtava räikkä
  • Helppo pistomitan syöttö: Työkaluille, joiden pistomitta on muuttunut, tarvitsee syöttää vain uusi arvo. Vaivalloisia laskutoimituksia kaavoilla ei tarvita.
  • QuickRelease: Vaihtotyökalujen varma kiinnitys ja nopea vaihto.
  • Automaattinen kalibrointimuistutus: Kuormitusmäärän ja aikavälin mukaan
  • Datalähtö: Tallennetut tiedot voidaan lukea USB-liittymän kautta ja analysoida tietokoneella.
  • Muistitila: Jopa 2500 mittausarvoa.
  • Helppo käyttö: Kaikki toiminnot valitaan nuolinäppäimillä. Selkeä ja yksinkertainen valikon rakenne.
  • Varoitussignaalit: – Akustinen (summeri) – Optinen kolmen LEDin ja värinäytön kautta
  • 2K-kädensija: Kestää öljyjä, rasvoja, polttoaineita ja Skydrolia.

Sähkömekaanisessa momenttiavaimessa MANOSKOP® 714 yhdistyvät kahden eri maailman parhaat ominaisuudet. Käyttäjät hyötyvät täsmällisestä, elektronisesta mittauksesta, mutta tuntevat ja kuulevat myös mekaaniset momenttiavaimen ”napsahtamisen”.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Sisältää tukevan muovilaukun (koko 400 teräslevylaatikossa) ja 4 paristoa (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakaapelin ja SENSOMASTER 4 -ohjelmiston mittaustietojen välitystä varten.

Ohje:

Sopiva Bluetooth-moduuli saatavana eShopissa (nro 52110220).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat