IMPACT-supistuskappale 7

Tuote nro.: 650016 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
225 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 3121
Irrotusnelikulma [x] 3/4 tuuma
Irrotusnelikulma [y] 1/2 tuuma
Kokonaispituus 54 mm
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitalttasarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650016 7
EAN / GTIN 4991644430024
Valmistajan numero 16644A-P

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.
Käyttönelikulmio kiinnitystapilla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat