• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Reductor IMPACT, Tip: 7

Cod articol.: 650016 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/4 inţi
Tip produs Adaptor
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă brunat
Standard DIN 3121
Lungimea totală 54 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 650016 7
EAN / GTIN 4991644430024
Număr producător 16644A-P
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe de impact electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Pătrat de antrenare cu ştift opritor.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.