Reductor IMPACT, Tipo: 7

Número de artículo: 650016 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
268 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para uso en máquina
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/4 pulgada
Tipo de producto Adaptador
Material acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado/a
Norma DIN 3121
Longitud total 54 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 650016 7
EAN / GTIN 4991644430024
Número del fabricante 16644A-P
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Rectángulo de salida con espiga de fijación.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descargas y documentos

Productos adecuados