Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä 14 mm

Tuote nro.: 643300 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 14 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 23,7 mm
Pituus 140 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643300 14
EAN / GTIN 4018754007028
Valmistajan numero 03151414

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä  14 mm

Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä 14 mm

pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
19,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
396 kappaletta varastossa
14,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
vääntöpuolen ⌀ 23,7 25
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Vääntönelikulma 1/2 1/2
Pituus 140 140
Kuusikulma 14 14
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin