12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 18mm

Tuote nro.: 642129 18
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
1 850 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 18 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 25,4 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 642129 18
EAN / GTIN 4062406061586
Valmistajan numero 642129 18
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kannassa (kaksoiskuusiokanta) ruuveja ja muttereita säästävä HT-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 12-kulmaisia hylsyavaimia saatavilla myös tuumakokoina (GARANT: nro 642132; HOLEX: nro 642122).