Jatkokappale, 1/4” Wobble-Fix 100 mm

Tuote nro.: 632519 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
551 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Nelikulma ja Wobble-Fix: kääntökulmalla

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Nelikulma ja Wobble-Fix kääntökulmalla
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632519 100
EAN / GTIN 4062406241117

Kuvaus

Malli:

Materiaalin ja erityisen taontatavan ansiosta optimaalinen ulkonelikulma DIN 3120 A 6,3, jousikuula, sisänelikulmat DIN 3120.
Kaksiosainen jatkokappale. Kulmajatkokappale (kulma enintään 15°), lukittavissa paikalleen.
”Sokkokiinnitys” upotetun sisänelikulman ja viistetyn ulkonelikulman avulla

Standardi:

DIN 3123-B 6,3

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.