Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 41 osaa SD

Tuote nro.: 630325 SD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 023 kappaletta varastossa
  • 6-kulmainen vaihtohylsyprofiili: Surfacedrive
  • Nelikulma ja Wobble-Fix: kääntökulmalla
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 5×10

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 41
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avainleveysalue Surfacedrive 4-14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili Surfacedrive
Nelikulma ja Wobble-Fix kääntökulmalla
Pakkaus ABS-muovikotelo, pikalukitus
Pituus 257 mm
Leveys 147 mm
Korkeus 45 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Vetolaatikon täyttöaste G 5×10
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.
Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja helppokäyttöinen pikasalpa. Kaikki työkalut pysyvät muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.
Surface Drive -profiili vaikuttaa suoraan ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Myös välimitat (kuten tuumamittaiset ruuvit) ja kuluneet ruuvit voidaan kiristää tai löystyttää Surface Drive -profiililla. Wobble-Fix-jatkokappaleet mahdollistavat taittokulman ja ne voidaan lukita paikoilleen.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M10.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M2 - M4
ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M2,5 - M8.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 6-kulm., Surface Drive: 13 kpl nro 631225 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl, vastaa nroa 675240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675320 koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675250 koot 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 6 kpl, vastaa nroa 675340 5340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116
Käsikahva: 1 kpl 632829 koko 146
Jatkokappaleet Wobble-Fix: 2 kpl 632519 koot 50; 100
Murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
Räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4 irrotusmekanismilla
Kytkinvarsi E 6,3: 1 kpl, vastaa nroa 675020 koko 6,3K 1/4 tuuman kärjille C 6,3
Liitinvarsi: 1 terävarsi E 6,3 - nelikanta 1/4 tuumaa
BITS-kärkien liitinkappale: 1 kpl vastaa nroa 676800, 1/4 tuuman nelikantahylsy - bit-istukka 1/4 tuumaa
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat