Prelungitor 1/4 inch „Wobble-Fix”, Lungimea totală: 100mm

Cod articol.: 632519 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.061 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material
oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L
100 mm
Acţionare
Locaş pătrat
Portanţă
Pătrat exterior
Standard
DIN 3123
Procesul de fabricație
forjat în matriţă
Dimensiuni motor, Locaş pătrat
1/4 inch
Tip produs
Prelungitor
Suprafaţă
cromat
Set/ garnitură
nu
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 632519 100
EAN / GTIN 4062406241117
Număr producător 632519 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi procedura specială de forjare garantează pătrate exterioare optime conform DIN 3120 A 6,3 cu bilă elastică, locaşuri pătrate conform DIN 3120.
Extensie în două trepte. Unghiul extensiei (posibil până la 15°) poate fi stabilit prin blocare.
Conectare „oarbă” prin locaş pătrat adâncit şi capete de cheie pătrată.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.