Verlengstuk, 1/4 inch ‘Wobble-Fix’ 100 mm

Artikelnummer: 632519 100
op aanvraag
Op voorraad
533 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 100 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632519 100
EAN/GTIN 4062406241117

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen optimale buitenvierkanten volgens DIN3120 A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.
Tweetraps verlengstuk. Het zwenkbare verlengstuk (max. hoek 15°) kan d.m.v. inklikken worden vastgezet.
‘Blind’ aaneenkoppelen door verzonken binnenvierkanten en aangezette buitenvierkanten.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.