Hylsyavainsarja QuickRelease, 1/4 tuuman nelikulma 22 osaa

Tuote nro.: 630291
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 22
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 3,5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
Pituus 227 mm
Leveys 131 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin
Avainkoon mitat metriset mitat
QuickRelease kyllä
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Valmistajan numero 96011181

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
QuickRelease − räikkä, jatkokappale, murrosnivel ja holkkiavaimen holkki muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Osat irrotetaan toisistaan nopeasti ja helposti napin painalluksella.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631000 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5; 6
QR-T-väännin: 1 kpl nro 633050 koko 116
QR-käsikahva: 1 kpl nro 632950 koko 150
Jatkokappale QR: 1 kpl nro 632545 koko 150
QR-murrosnivel: 1 kpl nro 633550 koko 1/4
QR-räikkä: 1 kpl nro 632355 koko 1/4
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat