Llave de gancho articulada con uña, para ⌀ exterior de tuerca: 60-90mm

Número de artículo: 628000 60-90
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
557 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior de tuerca (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tuercas de ranura
Diámetro de la tuerca mín. 60 mm
Diámetro de la tuerca máx. 90 mm
Longitud total L 280 mm
Material acero especial / aleación especial
Denominación del fabricante 775D
Modelo articulación (giratoria)
Tipo de producto Llave de gancho
Superficie aplicación niquelada; material endurecido
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 628000 60-90
EAN / GTIN 4020772051754
Número del fabricante 51755
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho articulada con uña.
Acero especial, cantos rectificados con precisión, templado y niquelado.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.