Kuusioruuvimeisseli, pitkä, T-kahva 12 mm

Tuote nro.: 627482 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 12 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 235 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627482 12
EAN / GTIN 4045197950857

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen monikomponenttinen, muovinen T-kahva. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin