Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T 2,5 mm

Codice art.: 627447 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 2,5 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 105 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale impugnatura Elastomero
Superficie cromato
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627447 2,5
EAN / GTIN 7610733287406
Codice del produttore 1206.2,5-60

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T dalla forma ergonomica con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nucleo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata elasticità. Superficie cromata. Dim. 4 − 10 con uscita laterale.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello