{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 12 mm | |
Avainkoko 2 | 14 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 174 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 22,8 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 25,3 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 8,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10,5 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619705 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197673374 |