Open ringsleutel 12X14 mm

Artikelnummer: 619705 12X14
op aanvraag
Op voorraad
830 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 12 mm
Sleutelwijdte 2 14 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
Sleutellengte L 174 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 22,8 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 25,3 mm
Maximale ringhoogte h1 max 8,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 10,5 mm
Ringstand 10 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619705 12X14
EAN/GTIN 4045197673374

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; met versterkte ring; daardoor bijzonder robuust; sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Koppen onder een hoek van 10° gebogen.
Met ovale, stroeve schacht, zeer stabiel. T/m maat 12×14 mm met zeskantring − vanaf maat 14×17 mm met dubbele zeskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen