Avoin kaksoislenkkiavain 24X27 mm

Tuote nro.: 619705 24X27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 820 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 24 mm
Avainkoko 2 27 mm
Standardi DIN 3118 / ISO 3318
Avaimen pituus L 258 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 42,4 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 46,4 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 16 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 17 mm
Renkaan asento 10 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619705 24X27
EAN / GTIN 4045197673428

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukkatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10 .
Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas − koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin