Avoin kaksoislenkkiavain 11X13 mm

Tuote nro.: 619705 11X13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 11 mm
Avainkoko 2 13 mm
Standardi DIN 3118 / ISO 3318
Avaimen pituus L 174 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 22,8 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 25,3 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 8,5 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 10,5 mm
Renkaan asento 10 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619705 11X13
EAN / GTIN 4045197673367

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukkatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10 .
Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas − koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin