Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 12X14mm

Artiklové číslo: 619705 12X14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 174 mm
Norma DIN 3118; ISO 3318
Povrch chromované
Úhel 10
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 12 mm; 14 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 22,8 mm; 25,3 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619705 12X14
EAN / GTIN 4045197673374
Číslo výrobce 619705 12X14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.
S oválnou ergonomickou rukojetí, velmi stabilní. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty