Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 16X17 mm

Tuote nro.: 615000 16X17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 16 mm
Avainkoko 2 17 mm
Avaimen pituus L 255 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 25 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 27 mm
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 615000 16X17
EAN / GTIN 4018754020942
Valmistajan numero 41041617

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-Drive-profiili.

Etu:

AS-Drive-profiili:
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
  • Ruuveja suojataan.
  • Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
  • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin