Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 15mm

Réf.: 614900 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manufacturing process drop forged
Width across flats, for external bi-hex screws 15 mm
With swivel jointed head, for external bi-hex screws no
Type of product spanner
Material chromium vanadium steel
Surface chrome-plated
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Overall length L 230 mm
Set no
Drive handle
Output drive for external bi-hex screws
Content single part

Identification et classification

Référence article 614900 15
EAN / GTIN 4045197442093
Réf. fabricant 614900 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.