{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avainkoko 1 | 1.1/8 tuuma | |
Avainkoko 2 | 1.5/16 tuuma | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 64 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 75 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 9,4 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610120 32 | |
EAN / GTIN | 4018754019908 | |
Valmistajan numero | 40435258 |