Kaksipäinen kiintoavain, tuumamitat 18

Tuote nro.: 610120 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 3110; ISO 3318
Avainkoko 1 3/4 tuuma
Avainkoko 2 7/8 tuuma
Avaimen pituus L 235 mm
kidan enimmäisleveys b1 42 mm
kidan enimmäisleveys b2 49 mm
kidan enimmäiskorkeus h 7,3 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Avainkoon mitat tuumamitat
kipinöimätön ei
molemmin puolin samat avainleveydet ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 610120 18
EAN / GTIN 4018754019830
Valmistajan numero 40434044

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto.

Standardi:

DIN 3110 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin