Garnitura listov za vbodno žago T1013AWP

Št. art.: 588525 T1013AWP
Nastavi ceno 3 kos (9,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • za material: Izolacijski materiali
  • Debelina materiala (izolacijski materiali): < 150
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen); Natančen kotni rez

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HCS
Dolžina lista 250 mm
Oznaka T1013AWP
Primernost _T1013AWP
za material Izolacijski materiali
Debelina materiala (izolacijski materiali) < 150 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen); Natančen kotni rez
Število listov 3
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588525 T1013AWP
EAN/GTIN 3165140623629
Številka proizvajalca 2608667396

Opis

Izvedba:

Listi za vbodno žago z optimizirano geometrijo ozobja za čiste reze v umetno maso. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Valovito brušenje za mehke materiale, npr. izolacijske materiale, karton, usnje, gumo.

Obseg dobave:

3-del.
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico