{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Tuotetyyppi | Hiomahylsyn pidike | |
| Varren halkaisija | 6 mm | |
| Pään halkaisija | 60 mm | |
| Pään pituus | 30 mm | |
| Muoto | lieriömäinen | |
| Suositeltu kierrosluku min. | 6 500 min-1 | |
| Suositeltu kierrosluku maks. | 9 500 min-1 |
| Tuotekoodi | 553600 60X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197240224 | |
| Valmistajan numero | 553600 60X30 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |