Hiomahylsyn pidike, uritettu, varren ⌀ 6 mm, Pään ⌀×pään pituus: 22X20mm

Tuote nro.: 553600 22X20
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,08 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kappaleet
    13,40 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 754 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Hiomahylsyn pidike
Varren halkaisija 6 mm
Pään halkaisija 22 mm
Pään pituus 20 mm
Muoto lieriömäinen
Suositeltu kierrosluku min. 18 000 min-1
Suositeltu kierrosluku maks. 26 000 min-1

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 553600 22X20
EAN / GTIN 4045197240187
Valmistajan numero 553600 22X20
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Uritettu elastinen kumirynko, teräsvarsi. Ylihiottu vaippapinta takaa hyvän pyörintätarkkuuden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin