Suport crestat pentru banda de şlefuit, ⌀ cozii 6 mm 60X30 mm

Cod articol: 553600 60X30

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,21 € / buc.
  • de la 5 buc.
    16,84 € / buc.
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Descrierea formei cilindric
⌀ cap 60 mm
Lungimea capului 30 mm
⌀ cozii 6 mm
Material de suport Corp elastic din cauciuc
Turaţie minimă 6.500 min-1
Turaţie maximă 9.500 min-1
Tip produs Suport pentru pentru bandă abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553600 60X30
EAN / GTIN 4045197240224

Descriere

Execuţie:

Corp elastic cu crestări din cauciuc cu coadă din oţel. Suprafaţă laterală reşlefuită pentru o precizie ridicată a rotirii concentrice.
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
    ⌀ cap×lungimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături