Lanksti deimantinė dildė D126 µm

Prekės Nr.: 529120 D126

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    29,28 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    24,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D126
Smulkumo laipsnis vidutinis
Matmenys 14×165 mm
Plotis 14 mm
Aukštis 0,5 mm
Ilgis 165 mm
maksimalus lenkimo spindulys 15 mm
Produkto rūšis Deimantinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 529120 D126
EAN / GTIN 4007220004951
Gamintojo numeris 4007220004951

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 

Aprašymas

Modelis:

Labai siauras plastikinis laikiklis, viena pusė dengta deimantiniais šlifavimo grūdeliais. Aukštis su danga 0,5 mm.

Paskirtis:

Idealiai tinka šlifuoti kontūrus ir išgaubtus paviršius arba siaurus tarpelius. Labai lankstus, maksimalus lenkimo spindulys 15 mm.