{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Grain | D126 | |
Degré de finesse | Moyen | |
Dimensions | 14×165 mm | |
Largeur | 14 mm | |
Hauteur | 0,5 mm | |
Longueur | 165 mm | |
Rayon de courbure max. | 15 mm | |
Type de produit | Limes diamant |
Référence article | 529120 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220004951 | |
Réf. fabricant | 4007220004951 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lime flexible diamantée D126 µm
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
29,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
24,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
296 article(s) en stock
21,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur | 14 | 14 |
Degré de finesse | Moyen | Prépolissage |
Grain | D126 | D126 |
Longueur | 165 | 165 |
Abrasifs | Diamant | Diamant |
Abréviation de l'abrasif | D | D |
Type de produit | Limes diamant | Limes diamant |