Lima diamantata flessibile D126 µm

Codice art.: 529120 D126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  34.45 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  28.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Grado di finezza medio
Dimensione 14×165 mm
Larghezza 14 mm
Altezza 0,5 mm
Lunghezza 165 mm
Taggio di curvatura max. 15 mm
Tipo di prodotto Lima diamantata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529120 D126
EAN / GTIN 4007220004951
Codice del produttore 4007220004951

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in plastica molto sottile con rivestimento in grana abrasiva al diamante su un lato. Altezza con rivestimento 0,5 mm.

Uso:

Ideale per lavori di levigatura di precisione su superfici concave e convesse o in fessure strette. Massima flessibilità, raggio di curvatura massimo 15 mm.