{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 0 µm - 20 000 µm | |
Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa < 100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Tarkkuus pinnoitepaksuuksissa 100 − 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Mittausperiaate − Fe | magneettisindukt. | |
Mittausperiaate − NFe | pyörrevirta | |
Liitäntä | USB-rajapinta | |
Muisti | 10000 mittausarvoa | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Pariston kestoikä noin | 90 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kerrospaksuuden mittauslaite |
Tuotekoodi | 496850 2042SET | |
EAN / GTIN | 2050001064028 |