NFe-mittausanturi nroon 496850 MIKRO

Tuote nro.: 496910 MIKRO
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue NFe 0 µm - 500 µm
Anturityyppi Mikroanturi
Mittauspään ⌀ 5 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 496910 MIKRO
EAN / GTIN 2050001046017

Kuvaus

Käyttö:

NFe-anturi kaikkien ei-rautametallien, esimerkiksi alumiinin, kuparin ja messingin päälle tehtyjen, sähköä johtamattomien pinnoitteiden, kuten eloksaalipinnoitteiden, maalien, lakkojen ja muovien mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää valmistajan kalibrointipöytäkirjan.

Erikoistarvike:

Kohdistusavut mikroantureille, muita mikroantureita saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat