Naprava za mjerenje debljine sloja Universal Leptoskop 2042SET

Artikl br.: 496850 2042SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Prihvat: USB međusklop
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0 µm - 20.000 µm
Granica odstupanja za slojeve < 100 µm 1 % / ±1 µm
Granica odstupanja za slojeve 100 do 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Princip mjerenja Fe magnetsko induktivna
Princip mjerenja NFe Vrtložna struja
Prihvat USB međusklop
Memorija 10000 mjerne vrijednosti
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Vijek trajanja baterije cca 90 h
Mjerna tehnika digitalno
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje debljine sloja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 496850 2042SET
EAN / GTIN 2050001064028

Opis

Izvedba:

Univerzalni uređaj za mjerenje debljine sloja za željezne i/ili ne željezne materijale prema sondi br. 496900, 496910 odn. 496912.
  • Mjerne sonde zamjenjive po volji.
  • Pregledan zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.
  • Odmah spremna za mjerenje bez baždarenja.
  • Opsežne mogućnosti baždarenja npr. patentirano justiranje pomoću sloja nepoznate debljine.
  • Mrežni i baterijski pogon, Auto-Off.
  • Izlaz podataka za termo pisač.
  • Opsežne statističke funkcije, velika memorija podataka.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR6, transportni kofer, upute za rukovanje i protokol za kalibriranje.
Garnitura koji uključuje standardnu sondu Fe br. 496900 vel. EP, kontrolno tijelo (u dva dijela), garnitura folija za kalibriranje (u šest dijelova), kabel za računalo i softver iCom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi