Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului de acoperire Universal Leptoskop 2042SET

Cod articol: 496850 2042SET

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 µm - 20.000 µm
Eroare de toleranţă pentru straturi < 100 µm 1 % / ±1 µm
Eroare de toleranţă pentru straturi de la 100 până la 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Principiu de măsurare Fe magnetic-inductiv
Principiu de măsurare NFe curenţi turbionari
Interfaţă Interfaţă USB
Memorie 10000 valori măsurate
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Durata de viaţă a bateriei cca. 90 h
Tehnică de măsurare digital
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Dispozitiv de măsurare a grosimii stratului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 496850 2042SET
EAN / GTIN 2050001064028

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv universal de măsurare a grosimii stratului pentru materiale feroase sau neferoase în funcţie de sonda cod 496900, 496910 resp. 496912.
  • Sonde de măsurare interschimbabile.
  • Ecran clar cu iluminare de fundal.
  • Nu necesită o calibrare prealabilă, poate fi utilizat imediat.
  • Posibilităţi multiple de calibrare, de ex. reglare brevetată prin măsurarea unui strat de grosime necunoscut.
  • Alimentare de la reţea sau cu acumulator, auto-off.
  • Ieşire de date pentru termo-imprimante.
  • Funcţii multiple de statistică, memorie mare.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR6, cutie de transport, instrucţiuni de utilizare şi certificat de etalonare.
Set ce cuprinde sondă standard Fe Cod 496900 Ref. EP, corp de control, set de folii de calibrare (şase bucăţi), cablu PC şi Software iCom.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb