Videotarkastusjärjestelmä EVOCam II ECO2502

Tuote nro.: 491895 ECO2502
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Livekuvan tarkkuus enintään 1920×1080 px
Still-kuvien tarkkuus enintään 1920×1080 px
Jalusta Pylväsjalusta
Objektiivin ⌀ 55 mm
Suurennus (x-kert.) 3,1 - 93
Työskentelyetäisyys 106 mm
Paino 35 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Videotarkastusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491895 ECO2502
EAN / GTIN 2050001956828

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen Full-HD -mikroskooppi, erinomainen livevideon kuvanlaatu kohteiden tarkkaan suurennukseen. Erilaiset valinnaiset laajakulma- ja tarkkuusobjektiivit mahdollistavat 300× suurennuksen tasaisena pysyvällä terävyydellä.
  • Erinomainen Full-HD-videokuvan laatu (1080 p / 60 fps).
  • Suuri optinen zoomausalue 30 : : 1, paljon suurennusmahdollisuuksia (jopa 300×) ja 12-kertainen digitaalinen zoom.
  • Vaivaton kuvien tallennus joko ulkoiseen välineeseen (USB-tikku) tai valinnaiseen ohjelmistoratkaisuun (Vifox). Sisäänrakennettu USB3-liitäntä.
  • Laadukas optiikka ja moderni digitaaliteknilogia.
  • Nopea, ammattimainen kuvanmuodostus luotettaviin tuloksiin.
  • Integroitu 8-piste-LED-rengasvalaisin.
  • Laadukkaat jalustavaihtoehdot tuovat tarkkuutta ja vakautta.
  • 24 tuuman Full-HD -näyttö, HDMI-liitäntä.
Moniakseli-pylväsjalusta (ilman pohjalevyä), fokusmoduuli.

Käyttö:

Videotarkastusjärjestelmä saapuvalle tavaralle, tuotantoon ja kehittelyyn. Suuri, yksityiskohtaisen tarkka livekuva vakinaisiin työpisteisiin ja samanaikaiseen tarkasteluun useammalle käyttäjälle.

Toimituksen sisältö:

Mukana Full-HD-värinäyttö 24 tuumaa, USB-tikku.
Objektiivi 0,62×.

Erikoistarvike:

EVO Cam II -ohjauspaneeli nro 491898, LED-alavalo, WiFi-lähetindongle ja lisäobjektiivit (0,45 × / 1,00 ×).
Objektiivi (4 diopt / 5 diopt).
Pohjalevy nro 491889.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript