Kivitel:
Digitális Full-HD mikroszkóp briliáns élőkép minőséggel tárgyak pontos nagyításához. A különböző opcionális széles látómezős és precíziós objektívek akár 300× nagyítást tesznek lehetővé állandó képélesség mellett.
- Briliáns Full-HD videó képek (1080 p / 60 fps).
- Nagy 30 : 1 optikai zoom tartomány számos nagyítási opcióval (akár 300×) és 12-szeres digitális zoommal.
- A képek kényelmesen tárolhatóak választhatóan külső tárhelyre (pendrive) vagy opcionális szoftvermegoldással (Vifox). Integrált USB3 csatlakozó.
- Kiváló minőségű optika modern digitális technológiával.
- Gyors, professzionális képalkotás a megbízható eredmények érdekében.
- Integrált 8 pontos LED-es körfény.
- Kiváló minőségű állvány változatok a pontosság és stabilitás érdekében.
- 24 col Full HD monitor HDMI bemenettel.
Multi-Axis oszlopos állvány (alaplap nélkül), fókuszmodul.
Felhasználás:
Video vizsgálórendszer áruátvételhez, gyártáshoz és fejlesztéshez. Nagyméretű, részletekig hű élőkép tartós munkavégzéshez és több felhasználó általi egyidejű megfigyeléshez.
Tartalom:
Inkluzív Full-HD színes monitor 24 col, pendrive.
Objektív 0,62×.
Opcionális tartozék:
491898 sz. EVO Cam II kezelő konzol, LED-es átvilágítás, WiFi adatátviteli hardverkulcs és további objektívek (0,45 × / 1,00 ×).
Objektívek (4 diopt / 5 diopt).
Alaplap
491889 sz.