Sistema de videoinspección EVOCam II, Tipo: ECO2502

Número de artículo: 491895 ECO2502
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie EVOCam II
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Distancia de trabajo mín. 106 mm
Soporte Soporte de columna
Diámetro del objetivo 55 mm
Ampliación de la pantalla mín. (aumentos) 3,1
Ampliación de la pantalla máx. (aumentos) 93
Cantidad de LED 8
Características Sistema de iluminación LED
Velocidad de los fotogramas 60
Resolución de imagen en vivo máx. 1920 x 1080 (Full HD)
Resolución captura individual máx. 1920 x 1080 (Full HD)
Interfaz Interfaz HDMI; Interfaz USB
Peso total 35.000 g
Tipo de producto Sistema de videoinspección

Identificación y clasificación

Número de artículo 491895 ECO2502
EAN / GTIN 2050001956828
Número del fabricante EVOCAM II
Fabricante/responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Descripción

Ejecución:

Microscopio digital Full-HD con calidad de imagen brillante de vídeo en directo para la ampliación precisa de los objetos. Diversos objetivos opcionales de gran angular y de precisión permiten obtener una ampliación de hasta 300× con una nitidez constante de la imagen.
  • Brillantes imágenes de vídeo Full-HD (1080 p / 60 fps).
  • Gran margen de ampliación óptico de 30: 1 con numerosas opciones de ampliación (hasta 300×) y zoom digital 12x.
  • Sencillo almacenamiento de imágenes, opcionalmente en un medio externo (lápiz USB) o sistema de software opcional (Vifox). Interfaz USB3 integrada.
  • Lente de alta calidad con moderna tecnología digital.
  • Rápida emisión de imagen profesional para resultados fiables.
  • Lámpara de anillo LED de 8 puntos integrada.
  • Variantes de soporte de alta calidad para precisión y estabilidad.
  • Monitor de 24 pulgadas Full-HD con entrada HDMI.

EVO Cam II: Fiables. Cómodo. Flexible.
EVO Cam II es un microscopio digital de alta resolución potente, versátil y fácil de usar. Ofrece una excelente calidad de imagen, varias opciones de configuración y un aumento óptico de hasta 725x. El zoom digital permite incluso una visión mucho más profunda. Dispone de varios objetivos de precisión y de campo amplio para adaptarse a sus necesidades individuales. Combina todo lo que esperaría de un microscopio digital moderno.

Flujo de trabajo inteligente
La capacidad de compartir ajustes comunes le permite administrar fácilmente EVO Cam II en múltiples ubicaciones, con varios usuarios y diferentes unidades EVO Cam para garantizar la calidad de manera consistente. Incluso con requisitos en constante cambio, el microscopio digital es capaz de recurrir a los ajustes preestablecidos del cliente para aumentar significativamente su comodidad y eficiencia.

Imágenes nítidas en directo
El microscopio digital EVO Cam II ofrece una excelente calidad de imagen para revelar incluso los detalles más ocultos. El rango de zoom óptico (30:1) le permite ampliar hasta 725x ópticamente, y con el zoom digital puede incluso alcanzar un impresionante aumento de 9000x. El enfoque automático inteligente, que también se puede desactivar en caso necesario, ofrece imágenes nítidas con la máxima calidad HD en todo momento. Gracias a la función de apilamiento de enfoque, se pueden sobrepasar los límites de lo posible y se pueden capturar incluso componentes altos con una profundidad completa.

Máxima facilidad de uso
EVO Cam II es sinónimo de trabajo agradable y cómodo. El gran campo de visión y las largas distancias de trabajo producen resultados impresionantes en una amplia gama de aplicaciones. Diez preajustes facilitan el uso compartido del sistema entre diferentes aplicaciones y usuarios, y la configuración del administrador le permite bloquear/desbloquear el sistema y conservar el control.

Mediciones precisas y repetibles
EVO Cam II dispone de una potente función de medición en pantalla con superposiciones, cuadrículas y líneas de medición seleccionables que permiten medir los valores X e Y. Con solo pulsar un botón, la función de visión general garantiza una orientación rápida y cómoda sobre el componente. Las imágenes también se pueden comparar en tiempo real o se pueden mostrar superposiciones personalizadas para apoyar la revisión. La calibración única del objetivo, que se guarda en los ajustes preestablecidos, permite mediciones rápidas en todo el rango del zoom.

Captura y análisis de imágenes sencillos
Capture imágenes de alta resolución con solo tocar un botón, ya sea directamente en una memoria USB, en el ordenador o de forma inalámbrica (opción Wi-Fi). EVO Cam II funciona con varios programas de software para la captura profesional de imágenes, su medición y archivado para garantizar una documentación completa.

Manejo intuitivo
EVO Cam II se puede empezar a utilizar en pocos minutos. Con solo tocar un botón, el sistema inicia la reproducción de imágenes en alta resolución. El menú intuitivo multilingüe y su facilidad de uso minimizan los requisitos de formación y ofrecen una solución ideal para múltiples usuarios con una gran velocidad de trabajo.

Una solución a medida
Gracias a una amplia gama de opciones, la EVO Cam II se puede adaptar con precisión a sus necesidades. Por ejemplo, dispone de una exclusiva óptica de ángulo de 360° que permite tener una visión panorámica sin la necesidad de mover el objeto y ofrece diferentes vistas de observación de la muestra. El módulo de apilamiento de enfoque genera imágenes de profundidad de campo que se fusionan utilizando varias imágenes. Al añadir un anillo de luz UV, una luz transmitida o una serie de filtros, podrá conseguir todo lo que necesita. El gran número de opciones de trípode hacen que la EVO Cam II sea perfecta para su aplicación.
Soporte de columna multiaxial (sin placa de base), módulo de enfoque.

Aplicación:

Sistema de videoinspección para entrada de mercancías, fabricación y desarrollo. Gran imagen en directo con detalles precisos para puestos de trabajo de duración y para observación simultánea por parte de varios usuarios.

Volumen de suministro:

Incluye pantalla a color Full-HD de 24 pulgadas, lápiz USB.
Objetivo 0,62×.

Partes opcionales:

Consola de mando EVO Cam II n.º 491898, luz de transmisión LED, WiFi-Transmitter-Dongle y objetivos adicionales (0,45 × / 1,00 ×).
Objetivo (4 dioptrías / 5 dioptrías).
Placa de base n.º 491889.

Descargas y documentos

Productos adecuados