Système d'inspection vidéo EVOCam II ECO2502

Réf.: 491895 ECO2502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution images en direct max. 1920×1080 px
Résolution prises simples max. 1920×1080 px
Support Pied à colonne
⌀ objectif 55 mm
Grossissement (x) 3,1 - 93
Distance de travail 106 mm
Poids 35 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Systèmes d'inspection vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491895 ECO2502
EAN / GTIN 2050001956828

Description

Exécution:

Microscope Full-HD numérique avec excellente qualité d'image vidéo en direct pour un agrandissement précis des objets. Divers objectifs grand angle et de précision en option permettent d'atteindre un grossissement jusqu'à 300× et une netteté d'image constante.
  • Images vidéo Full-HD de qualité (1080 p / 60 images/s).
  • Grande plage de zoom optique de 30 : 1 avec de nombreuses options de grossissement (jusqu'à 300×) et zoom numérique 12x.
  • Enregistrement aisé des images au choix sur un support externe (clé USB) ou à l'aide de la solution logicielle en option (Vifox). Port USB3 intégré.
  • Optique de haute qualité intégrant une technologie numérique moderne.
  • Imagerie rapide et professionnelle pour des résultats fiables.
  • Eclairage annulaire à LED 8 points intégré.
  • Variantes de supports de haute qualité assurant précision et stabilité.
  • Moniteur Full HD 24 pouces avec entrée HDMI.
Colonne multi-axe (sans plaque de base), module de focalisation.

Utilisation:

Système d'inspection vidéo pour la réception de marchandises, la fabrication et le développement. Grande image en direct détaillée pour postes de travail permanents et examen simultané par plusieurs utilisateurs.

Livraison:

Avec écran couleur 24 pouces Full-HD, clé USB.
Objectif 0,62×.

Accessoire(s):

Console de commande EVO Cam II 491898, éclairage diascopique à LED, dongle pour transmission WiFi et autres objectifs (0,45 × / 1,00 ×).
Objectifs (4 diopt. / 5 diopt.).
Plaque de base 491889.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript