Lämpötila- ja virtausmittari 405I

Tuote nro.: 474186 405I
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Mittausalue - lämpötila −20 °C - 60 °C
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
ilmavirran nopeuden mittausalue 0 m/s - 30 m/s
Pituus 200 mm
Leveys 30 mm
Korkeus 41 mm
Tuotetyyppi Lämpötila- ja virtausmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Valmistajan numero 0560 1405

Kuvaus

Malli:

Kompaktit ja älypuhelimelle optimoidut mittauslaitteet. Kaikki mittaustiedot lähetetään suoraan maksuttomaan teston Smart Probes -sovellukseen (järjestelmän vaatimukset: iOS 8.3 tai Android 4.3 tai uudempi / Bluetooth 4.0) ja ne voidaan lukea mobiililaitteella, tulostaa ja lähettää suoraan sähköpostitse.
  • Näytölle saa näkyviin jopa 6 Smart Probe -laitetta yhtä aikaa.
  • Voit lukea mittausarvot helposti ja langattomasti mobiililaitteella.
  • Mittausarvojen muutokset esitetään kaaviona tai taulukkona.
  • Mittaustuloksia voidaan täydentää valokuvilla.

Lämpöanemometri, jota voi käyttää älypuhelimella.
Ilmannopeuden, tilavuusvirran ja lämpötilan mittaus. Helppo määrittää mitat ja kanavan läpimitan geometriatiedot tilavuusvirran määrittämistä varten. Ulos vedettävä 400 mm:n teleskooppiputki.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081561, koko LR3 sekä kalibrointitodistuksen.

Ohje:

Muita Smart Probe -laitteita (lämpömittari, pihti-lämpömittari, paine-eromittari ja korkeapainemittari) tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat